エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAタップ/電源タップ
エレコムの 2P電源タップ
電源タップ 延長コード 2P 4個口 ほこり防止シャッター付 スイングプラグ ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
2.5
注文コード
18438045
品番
AVT-ST02-2625BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,370
この商品は
コード長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
コード長さ(m)
2.5
差込口
6個口
色
ブラック
質量(g)
約398
規格
電気用品安全法 PSE適合
機能
絶縁キャップ付きプラグ、二重被ふく
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ
個別スイッチ
定格
125V・15A・1500W
コンセント形状
2P
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×132×22.5 (コード部分及びプラグ部分を除く)
対象地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので日本国外ではご使用いただけません
プラグ形状
スイング
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18438045
AVT-ST02-2625BK
02066487
T-ST02-22630WH
電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント
エレコム
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です