住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL エンドミル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18439864
品番
GSX20400S-2D-S4
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
4
材質
ACF20
刃長l(mm)
11
刃数
2
全長L(mm)
45
刃先形状
シャープコーナー
ねじれ角(°)
30