画像準備中

GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-3D型

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18439907 品番 GSX20150S-3D
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。
耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。
大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。
切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。

用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎ 材質ACF20 刃数2 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5 全長L(mm)40 刃先形状シャープコーナー 刃長l(mm)4.5 ねじれ角(°)30
注意
※安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダをご使用ください。
※ドライ加工の場合はエアブローを使用してください。
※ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
※溝加工には推奨いたしません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18439986
2023-07-17
用途:
ステンレスの精密な加工
有限会社 原金型製作所 様

何故かホルダー部と刃の部位が微妙な角度で曲っています。GSXを違う太さのエンドミルを3本買いましたが同じようにまっすぐエンドミルができていません。勝手な推測ですが自社で作っていないのでは無いでしょうか…0.025チャキング部から離れた場所が削れ過ぎます。しかしステンレス加工には適していて刃先があまり傷みません。コーティングor焼付の時にエンドミルが曲ってしまうのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする