住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18440293
品番
GSXVL4150-2.5D
参考基準価格(税別)
¥42,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ACF20
刃数
4
全長(mm)
110
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15
首下長(mm)
41