住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18440318
品番
GSXVL4180-2.5D
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
ACF20
刃数
4
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
18
首下長(mm)
48