住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの エンドミル
住友電工ハードメタルの その他エンドミル
GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18440327
品番
GSXVL4200-2.5D
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
ACF20
刃数
4
全長(mm)
125
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
首下長(mm)
-