YLT-C30(BR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善) 18440468

 

YLT-C30(BR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善) 18440468 YLT-C30(BR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善) 18440468 YLT-C30(BR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善) 18440468 YLT-C30(BR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善) 18440468 YLT-C30(BR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善) 18440468 YLT-C30(BR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善) 18440468

扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18440468 品番YLT-C30(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。

ブラウン 用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18440477
2022-08-22
用途:
クーラーと併用
農・林・水産業

軽くて安くて使いやすい。子どもが手を突っ込む心配もない。

対象商品:
18440468
2019-08-29
用途:
エアコンの代用
株式会社デリカウェーブ 様

直ぐに届いて助かりました。機能、能力ともに十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする