扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18440477 品番 YLT-C30(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月14日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,248
販売価格(税別)
5,680

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。

ホワイト 用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18440477 YLT-C30(W) 24829396 YLT-AG30E(GR) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 1台 5,390 税込5,929 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18440477 YLT-C30(W) 65022309 YLT-AG30E(W) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善) 1台 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18440477
2022-08-22
用途:
クーラーと併用
農・林・水産業

軽くて安くて使いやすい。子どもが手を突っ込む心配もない。

対象商品:
18440468
2019-08-29
用途:
エアコンの代用
株式会社デリカウェーブ 様

直ぐに届いて助かりました。機能、能力ともに十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする