Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式DS2防じんマスク 2201DS2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
18440599
品番
2201DS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
形状
カップ型
用途
溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工
トラスコ品番
770-4569
材質
メッシュ:ポリウレタン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
サイズ
S
区分
DS2
質量(g)
15
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
50以下
寸法(縦×横)(mm)
123×136
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
(第TM74号)2201DS2、(第TM56号)2207DS2
使用限度時間(h)
8
指定防護係数
10