Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 一般・作業マスク
Moldex(モルデックス)の 米国検定区分N95対応マスク
4800N95使い捨てマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
注文コード
18440696
品番
4800N95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
快適に呼吸ができ、異臭・悪臭を軽減します。
フルインナーフランジの採用により快適なフィット感を維持します。
メタルフリーで締め紐の調節が可能です。
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業に
屋内外悪臭環境での一般作業、災害救助、有機ガス対策
形状
カップ型
トラスコ品番
788-3226
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、クリップ:ポリエチレン
サイズ
M
質量(g)
200
入数(枚)
8
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
35以下
寸法(縦×横)(mm)
133×123
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
123×63×133