2207N95使い捨てマスク

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード18440723 品番2207N95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。

形状カップ型 用途感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に トラスコ品番788-1606 材質メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄 サイズM 質量(g)183 タイプ装着タイプ 入数(枚)20 構造4層 吸気抵抗(Pa)35以下 寸法(縦×横)(mm)130×133 粒子捕集効率(%)95以上 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)133×65×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18440723
2021-01-20
用途:
サンダー仕上げ等
高野工業 様

表面にメッシュが覆っているので、少々手が汚れていてもマスクに触れた際に汚れが付かないので気に入って10年以上使っています。
唯一の不満はゴム紐が短い、直ぐに切れることです。
なので、別にゴム紐を用意してホチキス止めで対応しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする