Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
JETZ再使用可能耳せんコード無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18440757
品番
6450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
とても柔らかい3段フランジ構造によるデザインが耳に負担を掛けることなく優しくぴったりとフィットします。
爽快なグリーンマーブル模様です。洗って何回も再使用が可能です。
NRR値
27
用途
一般産業屋内外での騒音現場での防音対策
トラスコ品番
795-3101
色
グリーン
サイズ
フリー
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
質量(g)
6
タイプ
エラストマ樹脂一体成型タイプ
規格
ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード
なし