150mm 中目 丸 鉄工ヤスリ TAKAGI(高儀) 18441369

鉄工ヤスリ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状
内容量1本注文コード18441369品番150mm 中目 丸
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途
鉄・一般金属の加工などに
形状目の粗さ中目質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×255×28、(ヤスリ部)5×150×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18441344
2022-03-13
用途: kz1300 ラジエターキャップ

ラジエターキャップに4輪用を流用する際に、フレームに当たる部分を削る必要があります。

1が参考にしています
対象商品 : 18441344
2020-03-26
用途: 工作用
その他業種

孫の工作用に購入しました。使いよく思った通りの仕上がりになりました

対象商品 : 18441353
2019-05-01
用途: バイクの整備
製造業

競合商品より安いのに、性能、品質は変わりません。 とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする