150mm 2WAY 鉄工ヤスリ TAKAGI(高儀) 18441378

鉄工ヤスリ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 形状 注文コード18441378 品番150mm 2WAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状など4種類から選べます 他の種類を見る
形状 目の粗さ複目・荒/細目 用途鉄・一般金属の加工などに 質量(g)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×270×28、(ヤスリ部)17×149×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18441344
2022-03-13
用途:
kz1300 ラジエターキャップ

ラジエターキャップに4輪用を流用する際に、フレームに当たる部分を削る必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
18441344
2020-03-26
用途:
工作用
その他業種

孫の工作用に購入しました。使いよく思った通りの仕上がりになりました

対象商品:
18441353
2019-05-01
用途:
バイクの整備
製造業

競合商品より安いのに、性能、品質は変わりません。 とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする