TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 手研磨
TAKAGI(高儀)の ヤスリ
TAKAGI(高儀)の 木工用ヤスリ
木工ヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18441405
品番
150mm 鬼目 平
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
形状
平
目の粗さ
鬼目
用途
木材の加工などに
質量(g)
134
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×258×30、(ヤスリ部)16×154×4