TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 手研磨
TAKAGI(高儀)の ヤスリ
TAKAGI(高儀)の 木工用ヤスリ
木工ヤスリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18441414
品番
150mm 鬼目 半丸
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
形状
半丸
目の粗さ
鬼目
用途
木材の加工などに
質量(g)
117
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×260×28、(ヤスリ部)17×153×5