150mm 半丸 万能ヤスリ TAKAGI(高儀) 18441439

万能ヤスリ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18441439 品番150mm 半丸
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状半丸 用途鉄・非鉄金属の粗加工などに 質量(g)115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×260×28、(ヤスリ部)17×154×4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18441423
2021-04-08
用途:
ウレタン棒の切断箇所の角取り
サービス業

予想通りの仕上がり具合で満足しています。
とても使いやすくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする