デジタルクッキングスケール KJ213

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18441685 品番 KJ213-GR
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

表示・起動が早い。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き

用途
料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
電源
単4形乾電池
2本
計量範囲0〜2000g アボカドグリーン 幅(mm)120 高さ(mm)27 奥行(mm)170 付属品お試し用電池,取扱説明書 材質ABS、PET、シリコーンゴム 寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約205(乾電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 最小表示(g)1 計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120) 計量精度±2g(0g〜500gまで)、±3g(501g〜2000g) ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

あなたはどっち?【人気カラーのクッキングスケール】0.5g単位で1kgまではかれるKJ-114、1g単位で2kgまではかれるKJ-213
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
郵便物の重さをはかるため
卸売・小売業

郵便料金が値上がりしてから、貼った切手の料金不足で返却されることが多くなった。
重さを計ってから切手を貼るようする。
端っこを掛けられるので、壁にかけておけるのが良い。
計量器はうっかり下積みになると電池の消耗をしてしまう。

対象商品:
18441667
2024-10-19
用途:
キッチンで使ってます

料理の時の秤として使ってます。乗せるとすぐに計測が終わり表示が止まるのが良いです。サイズもコンパクトで引き出しにしまっています。

対象商品:
18441667
2024-07-29
用途:
牛農場で使用

飼料へ混ぜる薬や添加剤を計量する際に使用しています。流石のタニタブランド、今のところ問題無く使用できております。他の事業所にも共有しようと思います。

対象商品:
18441676
2023-11-21
用途:
厨房での作業、食材の計量
医療・福祉・介護関連業

ON時の反応が早く、計量速度も速く、時短になる。色で分けて使用している。

対象商品:
18441667
2023-05-31
用途:
封書の重さをみる。
株式会社木下電機工業所 様 (建設業・工事業)

コンパクトで簡単、ボタン電池でなくて、ぶら下げ穴があり、よい。

2人が参考にしています
対象商品:
18441667
2023-03-31
用途:
塗料計量
吉田園 様

電池も付いていてこの値段、安すぎます、機能は必要充分です。

対象商品:
18441676
2023-01-31
用途:
キッチン計量器として
合同会社Notrecette 様 (飲食業)

さっと量れて便利です。フックにかけれるのも良い!3000gのものがあればいいなぁと思います。

対象商品:
18441676
2021-05-21
用途:
青果物の計量
農・林・水産業

こちらより安モノは目盛が安定しなかったり、すぐ壊れたりしますが、タニタ製は目盛反応が早い!壊れない!で、ちゃんと元が取れますので、リピーターになってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする