TD413-WH タッチキータイマー TD413 タニタ 18441694 TD413-WH タッチキータイマー TD413 タニタ 18441694 TD413-WH タッチキータイマー TD413 タニタ 18441694

タッチキータイマー TD413

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18441694 品番 TD413-WH
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

大型表示・タッチキー・カウントアップ機能
スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載

用途
カウントアップ機能を使いたい方
ボタン式ではなくタッチキー式が良い方
→ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。
付属品お試し用電池 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅60×高さ96×奥行13 ココナッツホワイト 測定範囲1秒〜99分59秒 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約63(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源CR2032×1つ 測定時間99分99秒 表示形式デジタル 設定時間最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン) 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅60×高さ96×奥行13 カウントダウン機能 カウントアップ機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする