タニタ
タニタの その他測定用品
タニタの タイマー・ストップウォッチ・時計
タニタの タイマー
タッチキータイマー TD413
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18441703
品番
TD413-GR
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
大型表示・タッチキー・カウントアップ機能
スクロール表示・アラーム時点滅機能搭載
用途
カウントアップ機能を使いたい方
ボタン式ではなくタッチキー式が良い方
→ボタン式は落下破損(陥没)などを引き起こす。
付属品
お試し用電池
材質
ABS、PMMA
寸法(mm)
幅60×高さ96×奥行13
色
アボカドグリーン
測定範囲
1秒〜99分59秒
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約63(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
CR2032×1つ
測定時間
99分99秒
表示形式
デジタル
設定時間
最大 99分 59 秒 最小 1秒(カウントダウン)
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅60×高さ96×奥行13
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
注意
※海外への転売は行わないで下さい。