ショート反射安全ベスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18442455 品番 -
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ。
氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。

サイズフリー 用途夜間作業や道路上での安全確保に 付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ 幅(cm)反射テープ:約7 テープ地色イエロー 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18442446
2023-03-04
用途:
通常作業時
サービス業

タカギさんのものはとても安価で視認性が良く安全に作業できます。

対象商品:
18442446
2019-10-15
用途:
夜間の二輪乗車業務に使用

安全のため夜間の二輪乗車に使用しています
ショート丈なので、スッキリ動きやすいです。
収納袋がついています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする