曜日別特売
- スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 18442516

 

- スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 18442516
- スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 18442516
- スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 18442516
- スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 18442516
モノタロウ

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ

(281件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード18442516品番-
販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。

用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。容量(mL)500適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITONグレー全高(mm)220目盛100mL単位ボトル径(Φmm)100危険物の類別非危険物不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
注意
※用途以外では使用しないでください。
※人や火に向けて噴霧しないでください。
※火や高熱の物のそばに置かないでください。破裂する恐れがおります。
※タンク内の薬液は必ず使い切ってください。薬液を入れたまま保管しないでください。
※ご使用後は屋外や日光(紫外線)のあたる場所に置かないでください。劣化や破裂するおそれがあります。
※有機溶剤を入れて車両などで運搬しないでください。消防法に抵触し、大変危険ですのでおやめください。
※ノズルを開けすぎると液だれの原因になりますので締めてください。
※製造時検品の際に水道水を利用して検品を行っている関係上、本体内に水が残っている場合がありますが、使用上問題ありません。
※強酸性、強アルカリ性の液体にはご使用いただけません。

商品説明動画

【スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ 】 有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に.
この動画は、24が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:281
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18442516
2026-01-29
用途: シート貼り前の清掃用

シリコンオフは問題なく使えてます、出も良いし満足しています。ただ、コートロン(コルコート)を入れてみたところ、使用開始から数週間~1か月程度で何も出てこなくなります。たまたま外れを引いたかな?と再度新しいものに入れましたが同じでした。コートロンにも対応した商品を是非作って欲しいです。

2026-03-09
用途: 工場内での使用に

粉末を水に溶かして使用するタイプのものに採用しました。本来の使用方法とは異なりますが目詰まりすることなく、使用できています。

2026-03-06
用途: タイヤワックス用に。

適当なスプレーボトルを使っていましたが、機能不全になったので、この商品を選択しました。今の所、バッチリ使えています。有機溶剤対応で、他にも使い方は広いと思います。

2026-03-03
用途: 機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

機械の脱脂にIPAを使用するために購入しました。有機溶剤用ですので合わせパッキンからの漏れもなく問題なく使用しています。

対象商品 : 18442516
2026-02-23
用途: 脱脂剤に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

脱脂剤に使用するのに購入しました。購入前はウエスに湿らせて吐いていましたが、スプレー吹きして拭き取るようにする事で時短になってます。

2025-11-26
用途: K&Nフィルタークリーナー用
自動車・二輪車・自転車関連業

K&Nエアフィルターの洗浄スプレーがすぐダメになるので、中身をこれに移し替えて使っています
使い始めて1年以上経ちますが問題なく使えてます

2025-10-14
用途: バイク整備

油汚れ落としに灯油を入れて使用中。問題なく使えています。
その他の油脂類の元液を詰め替えて使えばコスパ良く使えそうです。

3が参考にしています
対象商品 : 18442516
2025-09-26
用途: カビ取り
建設業・工事業

普通のスプレーだとカビ取り剤入れるとすぐに噴霧できなくなりますが、試しで買ったこれは今のところ問題なく使えてます。1リットル入る容器があればいいなと思いました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ノズルヘッドのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2024-08-22
質問:
シンナーは使用可能でしょうか。
回答:
使用できません。
1が参考にしています
2024-08-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする