TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595

 

TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595
TB3415クロ ツール整理ブロック かたづけマス キングジム 18442595

ツール整理ブロック かたづけマス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード18442595品番TB3415クロ
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。
使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!
ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!
一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。

用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。付属品ヘラ×1、ベース用保管袋×1材質(本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15マス数ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マスアズワン品番64-8843-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18442595
2020-07-21
用途: 机の引き出しの中の整理に
建設業・工事業

台となるシートの上で、まず文房具の配置を決め、その周囲を囲むようにブロックを入れてゆくので誰でも簡単にできる。ただし、文房具が当たってブロックがすぐに抜けてしまうこともあり、引き出しを開けるたびに、ブロックを挿しなおさなければならない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする