ワイヤレス温度計 A 最高・最低 隔測式ツインプローブ アンテナ型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18444275 品番73441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

離れた子機の温度を表示します。登録子機ごとにアラームの設定ができます。最大5台まで子機と通信可能です。

測定範囲(℃)【親機】-5〜50/【子機】-40〜90 用途離れた場所の温度管理に 材質【親機】本体:ABS樹脂、液晶カバー:ポリカーボネート樹脂、液晶:ガラス/【子機】本体:ABS樹脂、液晶カバー:ポリカーボネート樹脂、液晶:ガラス、温度センサー:ステンレス・塩化ビニル樹脂 質量(g)【親機】180/【子機】220 電源単アルカリ乾電池【親機】4本/【子機】3本 最小表示0.1℃ 本体寸法(mm)【親機】175×85×28/【子機】155×86×35 使用温度(℃)-5〜50 精度(℃)0〜50:±1、それ以外:±2 温度センサー【子機】Φ5×50mm コード【子機】2本 リード線(m)【子機】3 電池寿命約6ヶ月 防水保護等級【子機】IPX7 無線規格【子機】特定小電力機器 通信距離(m)【子機】最大150 使用周波数(MHz)【子機】約313.625
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※日本国内の電波法に基づいた製品です。日本以外での使用はできません。

商品説明動画

【シンワ測定】ワイヤレス温度計A 最高・最低 隔測式ツインフ?ローフ? 外部アンテナ型 製品紹介
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18444275
2023-04-07
用途:
ボイラー室の管の温度管理

見通しが良ければ150mという説明のとおり、鉄筋コンクリートに囲まれ環境で、直線でないこともあってか10mほどしか電波が届かなかったのは残念。
商品の紹介の写真に親機だけでなく子機もあると分かり易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする