DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電気系統用工具
DAYTONA(デイトナ)の スパークプラグ関連工具
DAYTONA(デイトナ)の プラグレンチソケット
プラグソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18444363
品番
97754
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
差込み3/8インチ(9.5mm)角用
内蔵ラバーグリップでプラグをホールド
素材:クロムバナジウム鋼
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
全長(mm)
67
質量(g)
146
二面幅(mm)
21
外径(mm)
28
材質
クロムバナジウム鋼
ソケット差込角(mm)
3/8インチ(9.5mm)
用途
バイク用 プラグ脱着工具
注意
※マグネットは内蔵されていません。