ミネルヴァ シートカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18445009 品番 MB7530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シートと身体の間に隙間を作り蒸れずに快適
クッション性があるので長時間の運転がラクチン
3Dハニカムメッシュシートカバーがアナタの悩みを解決
〜4つの快適〜
シートとおしりの間に空間を確保し、通気による放熱効果で快適。
適度なクッション性で長時間のライディングも快適。
真夏の日差しによるシートの焼けを緩和します。
雨天時、シートとおしりの間に空間を保ち、雨水によるレインパンツの水漏れ感を軽減。

ブラック サイズS タイプ小型バイクシート用 幅(cm)27 長さ(cm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:269

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする