曜日別特売
MB7550 ミネルヴァ シートカバー ラフアンドロード 18445027

ミネルヴァ シートカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード18445027品番MB7550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シートと身体の間に隙間を作り蒸れずに快適
クッション性があるので長時間の運転がラクチン
3Dハニカムメッシュシートカバーがアナタの悩みを解決
~4つの快適~
シートとおしりの間に空間を確保し、通気による放熱効果で快適。
適度なクッション性で長時間のライディングも快適。
真夏の日差しによるシートの焼けを緩和します。
雨天時、シートとおしりの間に空間を保ち、雨水によるレインパンツの水漏れ感を軽減。

ブラックサイズLタイプダブルシート用幅(cm)34長さ(cm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする