MV9202 ミネルヴァ エアメッシュパネル ラフアンドロード 18445088 MV9202 ミネルヴァ エアメッシュパネル ラフアンドロード 18445088

ミネルヴァ エアメッシュパネル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18445088 品番 MV9202
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ザックと背中の間に空間を確保し蒸れない+クッション性アップ
メッシュパネルを後付けするだけの簡単装着
メッシュシートカバーでお馴染みのミネルヴァ(R)シリーズに、リーズナブルで簡単装着できるザック対応メッシュパネル登場。素材は6mm厚3Dハニカムメッシュで、バッグパックと背面の間に空間を確保。通気による放熱効果で蒸れを抑えます。 また、適度なクッション性をもつため長時間使用でも快適。洗濯可能な為、常に清潔な状態が保てます。
〜4つの快適〜
暑い夏でも涼しい:通気による放熱効果で快適
適度なクッション:長時間のショルダーでも快適
清潔な状態を維持:洗濯が可能で、清潔な状態を保てます
3Dハニカムメッシュ:復元性に優れた6mm厚スーパーファインファイバー

ブラック サイズM 縦(cm)40 横(cm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18445097
2023-08-24
用途:
炎天下での遠出時
サービス業

こんなん堂の「汗とおる君」といっしょにバックパックに
取り付けて利用するために購入しました。

対象商品:
18445079
2023-04-14
用途:
リュックサックの汗防止に使用。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

この商品にはサイズS M L とあります。バックの大きさに合わせて選べます。汗がベットリ付かなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする