着脱式工具ホルダーステン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合工具ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他 注文コード18446856 品番SFKHS-H1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合工具など13種類から選べます 他の種類を見る

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング

材質ステンレス製(強度はアルミの2倍以上) 用途セフ着脱式工具ホルダー 仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST ベルト幅(mm)53以内 適合工具ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他 ベルト厚(mm)3以内

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18446847
2019-02-10
用途:
電気工事

ステンレスなので強度は心配ないのですが、多少重い気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする