商品レビューを投稿する内容量1個注文コード18447267品番97424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
積載時の安定性と実用性を重視し、荷台をフラットにした、リアフェンダーに取り付けるキャリア。タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。グラブバーキャリアと同時装着すれば、フルフラットの広い積載スペースができます。
最大積載重量:3kg
積載部寸法:縦300×横181(mm)
グラブバーキャリア/サドルバッグサポート同時装着可能
スチール製黒塗装仕上げ
純正リフレクターが使用可能。