曜日別特売
901K 標準コネクター【プラグ】 Watlow 18448947

 

901K 標準コネクター【プラグ】 Watlow 18448947
901K 標準コネクター【プラグ】 Watlow 18448947
901K 標準コネクター【プラグ】 Watlow 18448947

標準コネクター【プラグ】

(1件のレビュー)
取扱い終了
カラーコード(ANSI)黄色
内容量1個注文コード18448947品番901K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れ、取付けが簡単です。

形状ジャック寸法(mm)(ピン間隔)11.1カラーコード(ANSI)黄色寸法(Φmm)ピン:(+)3.97、(‐)4.78耐熱温度(℃)215熱電対K(CA)
注意
※プラグ・ジャックはセット売りではございません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18448895
2019-02-26
用途: 温度センサーの接続
製造業

この商品はプラグだけでジャックは別売りです。
商品の写真には、プラグとジャックがペアになって写っている。当然セットでの販売だと勘違いした。商品が届いてはじめ気が付いた。写真のジャック部分には×を付けるなどして、一目見て分かるようにして欲しい。また、対応するジャックのページへのリンクが無く、探すのに大変苦労した。間違い防止の為にもリンクを張っておいてほしい。ジャックのページにもプラグへのリンクを張っておいてほしい。
商品がすぐに届いたのは、良かった。
商品の使用感は、まだまだ使えていないので、分からない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品画像について検討させていただきます。現状注意書きにてプラグが別売りの旨表記させていただいております。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする