※Kタイプ
坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の サーモスタットヒーター
【素線】先端溶接熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18449367
品番
TCK0321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様
被覆なし、端末処理なし
使用温度(℃)
500
シース部寸法(Φmm×mm)
0.32×1000
素線の種類
Kタイプ
注意
※屋外仕様ではございません。
※素線に絶縁を取ってご使用ください。