MGTCK マグネット表面センサー 坂口電熱 18449428 MGTCK マグネット表面センサー 坂口電熱 18449428

マグネット表面センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18449428 品番 MGTCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。
マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。
測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。
接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。

仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m 測定温度(℃)(MAX)200 許容差JISクラス2 熱電対Kタイプ 測温接点接地 応答性90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
注意
※測定対象表面は酸化皮膜やスケールの付着など、熱伝達を妨げる介在物を除去してください
※センサーの接触部分の変形、破損及び汚れは測定誤差を増大させます
※一般の接触式温度計と同様に電気的な誤差と熱的な誤差があります
※ご使用前に別個のシステムで測定評価し、誤差を定量的に管理する必要があります
※使用中も通常の接触式温度計より高い頻度で校正する必要があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする