FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18449489 品番 TCMTT0322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で
耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。
細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。

使用温度(℃)〜200 端末仕様M4Y端子付 熱電対Tタイプ 被覆フッ素樹脂 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.30×2000
注意
※屋外仕様ではございません。
※200℃以下でご使用ください。
※端子部は常温でご使用ください。
※繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用できません。
※電気的ノイズに影響の有る場所ではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする