- レジ袋 乳白色 モノタロウ 18449604

 

- レジ袋 乳白色 モノタロウ 18449604
- レジ袋 乳白色 モノタロウ 18449604
- レジ袋 乳白色 モノタロウ 18449604
モノタロウ

レジ袋 乳白色

(1162件のレビュー)
1年間返品保証
サイズ(号)関東60、関西50
幅(mm)345
高さ(mm)580
厚さ(mm)0.014
内容量1パック(100枚)注文コード18449604品番-
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。

用途
店舗、オフィス向け
サイズ(号)関東60、関西50材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)345厚さ(mm)0.014乳白色高さ(mm)580タイプ表面エンボス付きマチ(mm)145
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突起物や重量物を入れると破れたり底が抜ける恐れがありますのでご注意願います。
※幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。
※高温多湿を避け、火の気のない場所で保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18449604-53548216RS-50- レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 53548216レジ袋厚手 乳白 ブロック有サンキョウプラテック1冊(100枚)
719
税込791
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1162
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18449604
2025-09-16
用途: 生ごみ収集
萩原製造業

「関東60、関西50」の袋が
キッチンの足で押して開けるゴミ箱に丁度いい大きさ。
薄いけど、わりと破れ難くく、水分も漏れません。
モノタロウ・ブランドが安価なので何度もリピートして助かっています。

2が参考にしています
2025-12-04
用途: ゴミ袋

ランチにおにぎりだけ持っていくときや少量のごみを捨てる時に役立つサイズです。
用途的に問題有りませんでしたが、本当はもう一回り大きいサイズが欲しかったけど間違って購入しました。
関西・関東でなぜサイズが違うんでしょうね。統一してほしいです。

2025-12-23
用途: ちょっと薄めですが、ゴミ捨て用には必要充分です
その他業種

ちょっと薄目ではありますが、破れたりすることもそんなになくて、必要十分です。必需品なので沢山はいってリーズナブルなのがありがたいです。

2025-12-10
用途: 現場での紙ウエス入れ
岩倉鉄工株式会社

グリス汚れ等を拭き取った紙屑を入れるゴミ袋として使用しています。
とがったものに当たるとすぐ破れますが、その場合は二重にしたりして使います。安価なので気がねなく使えるのがいいです。

2025-11-27
用途: 車整備

DIYで車の整備や部品交換等を行うと、結構ゴミが出るためカーポートに吊り下げておいて、ゴミ入れに使用しています
余程、重たい物を入れない限り穴が開くこともなく、安いので少量でもすぐにゴミに出しています

対象商品 : 18449559
2025-10-30
用途: ゴミ袋
株式会社魚谷鉄工所

正直言って品質は良くない。
袋の厚みが極限まで薄く作られていて少し引っ張っただけで破れる時がある。
その分値段は安いので弁当のカスとか入れて縛ってからゴミ袋に放り込んだりするのに使ってます。
そのくらいの使い方には丁度いいくらいの値段だと思う。
外袋に使うには強度が足りないです。

1が参考にしています
対象商品 : 18449595
2025-11-07
用途: 自宅ゴミ袋 レジ袋
サービス業

吊り下げておいて使う分だけ引っ張って使えるので省スペースで済みのが良いです。薄いようですがおもったより強度を感じます。無くなったら、モノタロウブランド15%offの日に買い足してます。

対象商品 : 18449568
2025-12-04
用途: 家庭用物入
有限会社Plan net

以前より購入し家庭用の物入に使用してましたが、大分役に立ってましたので、
リピート品で購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする