- 鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農) 18451028 - 鳥追いカイト鷹(ポール竿付) AINO(愛農) 18451028

鳥追いカイト鷹(ポール竿付)

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18451028 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

畑の鳥被害でお困りの方に!

対象動物鳥類 材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄 支柱1M 寸法(高さH×幅W)(cm)82×180 ポール約4M

商品説明動画

カイト鷹飛ばしてみました
この動画は、82人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
庭の鳥糞害対策
有限会社福伸工業 様 (製造業)

飛ぶ姿は見ていて飽きないです。
ただ設置後、1週間程度で振り出し竿の先端部分がすっぽ抜けました。
復旧は出来ず、ポールのみ再度購入

1人が参考にしています
2025-09-04
用途:
稲のすずめよけ
有限会社 モリショウ 様 (不動産業)

色々買ってみましたがこれが一番すずめが嫌がるようです

対象商品:
18451028
2025-03-10
用途:
畑の鳥よけ
農・林・水産業

昨年壊れて春までに買い替えようと様子見ていたらやられましたので遅まきながら買い替えします。
暇な時に鷹をみていても飽きない位色んな動きをするので、それも楽しみです。近所のおばちゃんもアンタとこの鳥見とったら1日たつのが早いって喜んてくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
18451028
2023-08-21
用途:
農作業時
株式会社SEED 様 (農・林・水産業)

鳥が寄り付かなく、作物が守られており、購入してとても良かったです。

対象商品:
18451028
2022-09-23
用途:
農作業
有限会社カツタ建設 様 (建設業・工事業)

とにかくカラスや雀は近寄りません!飛んでいる姿は本物の鷹です!

1人が参考にしています
対象商品:
18451028
2022-05-07
用途:
露地水稲育苗の鳥獣被害防止
農・林・水産業

カラス・スズメは風を受けて動き回るカイトとの衝突を避ける感じなので、4m四方位に効果がある程度です。

4人が参考にしています
対象商品:
18451028
2021-07-15
用途:
果樹園
ノバヤシ桃園 様 (農・林・水産業)

桃のカラスとか避け対策に。昨年購入し、鳥だけでなく動く音で四つ足にも効果があったように思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18451028
2020-11-20
用途:
水田稲作のスズメおどし
株式会社C&Fマネジメント 様 (農・林・水産業)

10aの広さだと4羽は必要かも?最初はとても良くスズメに効いて寄り付かなかが最後の方になると端のへんが食べられています。あと翼の骨組みの釣り竿の継ぎ目が裂けて中央で折れてしまい力尽きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする