230×36P 反り刃付き草刈チップソー 斬丸 18451177

230×36P 反り刃付き草刈チップソー 斬丸 18451177 230×36P 反り刃付き草刈チップソー 斬丸 18451177

反り刃付き草刈チップソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18451177 品番230×36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フランジ部の刃は巻き付きを防止!かっこいい青色の台金。
エンジン刈払機20〜25ccにオススメ。

外径(mm)230 刃数(p)36 取付穴径(mm)25.4 用途一般草刈り作業に。 質量(g)335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18451177
2016-08-24
用途:
草刈り
建設業・工事業

やっぱり中国製だけのことはあった。
一度使ったら歯が飛んでしまった。
やっぱり安いだけの製品だった。日本製がやっぱり良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする