スーパーシート押さえ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 18451475 品番 20m目安
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

固い土でも刺さりやすい細軸タイプで防草シートをしっかり固定。回収しやすいリング付き。

種類T形 軸長(mm)140 用途防草シート・不織布押さえに。 材質ABS樹脂 質量(g)13(1個あたり) 頭部幅(mm)100 アズワン品番64-4064-83

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
マルチ抑えに
サービス業

マルチ抑えに金属の押さえを使用しているのですが、本数が多過ぎると寄せ集めた時に重すぎて疲れるので 前回購入して有るので追加購入です、やはり軽いのは使いやすくて良いですね。

対象商品:
18451475
2024-05-07
用途:
畦マルチの押さえ
農・林・水産業

もうすこし太めがいいです
田んぼのマルチの押さえにつかうので

対象商品:
18451475
2022-12-05
用途:
シート押さえ
農・林・水産業

マルチ&防虫シート等、、、取り外しも楽にでき普通に使いやすかったです。

対象商品:
18451475
2022-04-20
用途:
畑の防草シートに使いました
農・林・水産業

凄く良かったです!抜きやすく、抜けにくい!!一度刺したらかなりしっかり押さえてくれます。アーチになってるのがいいですね。二重にシートを重ねても二枚ともズレずに風にも飛ばされず収まっています。しかも打ち直したい時には抜きやすい!シートが破れる事無く抜けて最高でした。足りなかったので他の店でステンレスの押さえも買ったのですが、余りにもこちらが良すぎてそれは使うのをやめました。再注文し、届いたら続きの防草シート張りを再開しようと思います。プラスチック製なので金づちで打った時に割れないかな?とも思いましたが、かなり強く打ち込んでもびくともせず頑丈でした。

対象商品:
18451457
2021-07-06
用途:
駐車場で

自家用のタイヤ周囲は泥だらけに、その周りは雑草で防草シートの押さえで重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
18451484
2021-05-05
用途:
栽培指導用マルチ押さえ用
その他業種

初めての方にも簡単に綺麗にポリマルチが張れるので大好評です。
金属の押さえは錆びやすく手をケガしやすいので今後もこれを使用したい。

対象商品:
18451457
2021-03-10
用途:
マルチ押さえ用
自動車・二輪車・自転車関連業

安い割には、しっかりしてます、しいていえばじくがもうすこしほそいのがいいです

2020-09-25
用途:
ねこ除けマットの固定
その他業種

庭の植え込みに野良猫がフンをするので猫除けマットをひいていましたが、いつのまにかズレて隙間にフンをされてしまうので、この商品で固定したところしっかり地面に固定できバッチリでした!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする