AL-7BL アルミロングノズル JEJアステージ 18451615

 

アルミロングノズル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18451615 品番AL-7BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で軽くて丈夫なロングタイプの散水ノズル。
7種類の水形パターンを選べます。
ヘッド部は、12段階の角度調節が可能です。
水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!
ホースコネクターは、360°回転し、ホースがねじれにくくなっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:アルミニウム・ABS樹脂・TPR、パイプ:アルミニウム、グリップ:TPR 噴出形状シャワー(1パターン) ブルー 質量(g)360 外寸(mm)62×120×905 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 シャワー種類7種類

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18451606
2019-04-29
用途:
育苗苗への散水
農・林・水産業

長さが長く幅120pの育苗ベットの端まで楽々届きます。コスパも良いですね。

対象商品:
18451606
2018-08-13
用途:
庭木、鉢植えの散水

ノズルの角度が変えれるのが便利で使いやすいです。

対象商品:
18451606
2018-02-27
用途:
野菜の水遣り
農・林・水産業

立ったまま野菜の根元に水を散水できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18451615
2017-08-26
用途:
畑の水やり

とても使いやすく、散水作業が楽になりました。グリップの感触がソフトです。長く使いたいので屋内で保管してます。

対象商品:
18451615
2017-06-29
用途:
届きにくい場所の洗い
その他業種

軽く使いやすので良いと思います。唯、樹脂部分がどれだけ長く使えるか不安です。

対象商品:
18451606
2017-06-26
用途:
車の洗浄

背の高い車(バス)には、快適に使えてます。後は 耐久性に期待しています。

対象商品:
18451606
2017-04-27
用途:
育苗箱の苗の散水及び殺菌剤の散布に使用しています。
ノーエン・ジンデン 様 (農・林・水産業)

育苗箱約600箱の散水・殺菌剤散布に使用・以前使っていたものより散水丙が長いので省力に繋がっています。

対象商品:
18451606
2017-02-24
用途:
洗車、植木の水やり
サービス業

非常に丈夫に出来てます。ただ水量の調整がレバーでしか出来ないのが 残念です。他は、申し分有りません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする