アドワン クリヤーファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 規格A4-Sタテ入れ10ポケット オレンジ 注文コード18452647 品番AD-2011-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は規格・色など24種類から選べます 他の種類を見る

自由な位置に貼れる見出しシール。好きなサイズに切り取って、タテヨコ問わずに使えます。A4用紙の一時保管、A4三つ折りの資料、メモ用紙が収納できます。名刺ポケットも付いています。

寸法(縦×横×奥行)(mm)307×234×7 厚さ(mm)(表紙)0.45、(ポケット)0.06 寸法(mm)縦307×横234×背幅7 オレンジ 規格A4-Sタテ入れ10ポケット 仕様溶着式(中紙なし) 材質再生PP サイズA4 グリーン購入法適合
注意
※ポケットに中紙は入っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18452647 AD-2011-51 18452595 AD-2011-10 アドワン クリヤーファイル セキセイ アドワン クリヤーファイル セキセイ 1冊 439 税込483 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18452717
2023-06-22
用途:
書類保管
金融・保険業

お客様に書類と共にお渡ししてます
機能性と適度な厚みで良いです

対象商品:
18452656
2019-09-06
用途:
楽譜入れ

10枚の音楽譜を入れたら、見開きがとても楽に成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする