アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 レッド 注文コード18452848 品番AD-2406-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

中身が落ちにくいハーフ溶着のクリヤーフォルダー。ポストカードなどが入る便利なタイトルポケット付。

レッド 付属品タイトルカード1枚 寸法(mm)(ポケット)縦113×横165 サイズA4 材質(本体)再生PP 0.2mm厚 規格A4 タイトルポケット付 本体寸法(mm)310×240 グリーン購入法適合 収納寸法(横×縦)(mm)(ポケット)154×105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18452848 AD-2406-20 18452832 AD-2406-10 アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 セキセイ アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 セキセイ 1冊 109 税込120 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18452848
2020-07-01
用途:
書類の仕分け
教育・研究機関

近くの文房具屋にはなく、探していたところここに(モノタロウ)にありました!作りが丈夫で、中があまり透けて見えないところがこのファイルの良い所です。手に入れられて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする