AD-2406-50 アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 セキセイ 18452875

アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付

(1件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
内容量1冊注文コード18452875品番AD-2406-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120

中身が落ちにくいハーフ溶着のクリヤーフォルダー。ポストカードなどが入る便利なタイトルポケット付。

イエロー付属品タイトルカード1枚寸法(mm)(ポケット)縦113×横165サイズA4材質(本体)再生PP 0.2mm厚規格A4 タイトルポケット付本体寸法(mm)310×240グリーン購入法適合収納寸法(横×縦)(mm)(ポケット)154×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18452848
2020-07-01
用途: 書類の仕分け
教育・研究機関

近くの文房具屋にはなく、探していたところここに(モノタロウ)にありました!作りが丈夫で、中があまり透けて見えないところがこのファイルの良い所です。手に入れられて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする