のび〜るファイル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18453365 品番 AE-61-70
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

大量の書類の保存に最適。背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます。背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4倍〜6倍の量が収容できます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

サイズB4 タイプヨコ型 最大収納枚数(枚)1000 寸法(高さH×幅W)(mm)270×375 背幅(mm)13〜113 とじ厚(mm)最大100 種類フラットファイル 穴数4 穴間隔(mm)45-80-45 材質(表紙)再生紙、ダブル型(差込表紙部二重式) グリーン購入法適合
注意
※ファイルの適正収納枚数は、コピー用紙を使用し、収納寸法1mmあたり10枚で算出しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
年度末の仕入れと売り上げに使っています
株式会社粉川製作所 様

1昨年は、閉じる枚数が少なく厚みがなくイマイチ収まりが悪いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする