※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック ながいも1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18453953
品番
3000016200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
2
材質
OPP防曇
長辺(mm)
800
短辺(mm)
120
厚さ(mm)
0.020
質量(g)
3.49
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×800