曜日別特売
CSD-2777 カタログスタンド セキセイ 18454582

カタログスタンド

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格A4 3つ折 4段
A4 3つ折 4段
A5タテ1段
A5タテ4段
A4 3つ折 1段
A4 3つ折 2段
A4 タテ 1段
A4 タテ 2段
A4 タテ 3段、A4 3つ折 2列 3段兼用
内容量1個注文コード18454582品番CSD-2777
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途パンフレット・カタログなどの陳列・整理に。オフィスの受付カウンターにも最適寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)123×203×254規格A4 3つ折 4段材質(表紙)ポリスチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454616
2023-07-07
用途: 販売品のパンフレット置きとして
株式会社エフエム愛媛サービス業

上部な上に、安定性もありとても助かります。
次回は壁付でも使ってみたいと思います。

対象商品 : 18454573
2023-02-19
用途: パンフレットを設置
製造業

思った以上に丈夫でした。パンフレットを入れると、ぴったりのサイズでした。

対象商品 : 18454564
2022-07-19
用途: 展示会
株式会社ドクターズチョイス製造業

コンパクトで使いやすく、場所も取らず便利で気に入っています。

対象商品 : 18454616
2021-06-01
用途: カタログ展示
ECCジュニアBS

奥行きがありすぎて場所を取ります。もう少し薄いものがあるといいです。

対象商品 : 18454616
2018-08-13
用途: 商品のクリアファイルを陳列するため
桶本製作所製造業

販売用のクリアファイルを陳列するために購入しました。
色が青みがかっていますが、軽いし、中で仕切る板も取りつけできるので一筆箋などを陳列するのにも使えそうです。
値段も手頃なので、またリピートする予定です。

対象商品 : 18454555
2017-06-11
用途: フロントのチラシ配布
不動産業

機能は、申し分ありません。
ただ、値段が高い。
100円ショップで、それなりのものが売っている。

対象商品 : 18454582
2019-03-13
用途: 資料配布用スタンド
製造業

A4がそのまま入るサイズと思い購入しましたが、三つ折りのサイズのカタログスタンドでした。よく確かめなかったのがいけないのですが、とても分りにくかったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。規格にA4 3つ折 4段の情報を入れさせていただいております。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする