MV-515F-90 ムービーキャリーファイル セキセイ 18455465

ムービーキャリーファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード18455465品番MV-515F-90
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

スリムだから、分類整理や持ち運びに便利!マチ幅15mmのスリムなキャリーファイル。デスクキャビネットに入るサイズです(幅315mm)。また、出し入れの時、ひっかかりにくいフルフラップ。A4サイズフォルダー(311×255mm)も収容出来るサイズです。

用途社内で活用中の書類などを簡単に分類収納でき、持ち運びに便利です。クリア厚さ(mm)0.6材質ポリプロピレンサイズA4寸法(縦×横×奥行)(mm)255×315×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455465
2020-08-28
用途: 書類の保管用
旭ハウジング株式会社不動産業

厚さも耐久性も良く、定期的に使用しているのでまたリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする