※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

パットラス規格袋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 18455563 品番 3183574100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トラス構造で強度、鮮度保持力UP!!四面体の立体に出来る為、中身がいろいろな角度から見えて、手に取ったときの感覚がとってもかわいいと評判です。

穴数なし 材質OPP防曇 長辺(mm)170 短辺(mm)160 厚さ(mm)0.040 品番B-16170 質量(g)1.98 厚さ#40 寸法(幅W×長さL)(mm)160×170
注意
※別途、熱シーラー機等で口留めをする必要があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455579
2021-11-27
用途:
野菜のパッキング
農・林・水産業

鮮度保持にもいいですし、特徴的な形で差別化でき、気に入っています。
ただ、詰める段階で端が破れやすいのは正直なところ。
内容量を調節したり、作業に慣れれば減らせるので、気につけながらこれからも利用させていただきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする