※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
規格ごぼう
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
サイズ
NO.4
注文コード
18455904
品番
3280240000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインでクラシカルさを表現しています
穴数
2
材質
OPP防曇
サイズ
NO.4
質量(g)
3.28
厚さ
#25
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×900