※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
規格ごぼう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18455929
品番
3280240200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルなデザインでクラシカルさを表現しています
穴数
2
材質
OPP防曇
長辺(mm)
900
短辺(mm)
90
厚さ(mm)
0.025
サイズ
NO.6
質量(g)
3.69
厚さ
#25
寸法(幅W×長さL)(mm)
90×900