ザバーン防草シート 350グリーン

(13件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 18456577 品番 XA-350G1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ポリプロピレン製の強度に優れた不織布の防草シートです。透水性と耐候性に非常に優れています。ザバーンシリーズで最も高耐久・強力タイプです。

長さ(m)30 幅(m)1 材質ポリプロピレン グリーン 質量(kg)10.5 用途土木・建築工事から、庭園やご家庭の雑草防止まで幅広くご利用になれます。 厚さ(mm)0.8 タイプ高耐久・強力タイプ 使用目的雑草防止 耐候性(耐候年数目安)曝露:約10〜15年、砂利下:半永久
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※常時受取可能でかつ看板のある法人様への発送のみとなります。個人宅、工事現場(農園などを含む)、資材置き場、大型トラックが入れない場所、淡路島などへの配送は不可です。
※運送会社が地図情報などで予め配達可能かどうかを判断しますので情報が古い場合などは事前にお知らせ頂くとスムーズです。
※法人ではないと判断された場合や再配達となった際には追加料金が発生する場合がございますので予めご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
空き地の防草対策
建設業・工事業

毎年、会社の空き地の除草が大変でした。広いし、イネ科の雑草がはびこって引き抜いたり、刈ったりで、大仕事になります。この作業をなくすために、防草シートを敷くことにしました。色もグリーンで景観を壊さないし、来年からは除草作業をしなくてよさそうです。半年たった今も、草は生えていません。気が付いたと時に、砂ほこりや落ち葉、飛んできたゴミを取り除く程度です。

2025-07-18
用途:
空き地
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(グリーンフィールド)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

対象商品:
18456586
2022-11-27
用途:
屋上@果樹園の防草シートとして
Ocelot Factory 様 (卸売・小売業)

屋上に、大型プランター主体の果樹園を作るに際して、屋上全体に「ザバーン 350」を敷き、「ザバーン用の強力テープ」で境目を留めました。以前に敷いた裏庭でも、外構屋の敷いた防草シートは(僅か半年で)雑草に突き破られてしまってましたが、「ザバーン 350」を上に敷いてからは雑草の発生は無くなりました。本当に分厚くて、強力なので、お値段は高いですが、それだけの価値はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
18456577
2022-12-05
用途:
庭通路用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

これは今まで買った中で最強の防草シートです!!値段が高いのが残念だ

対象商品:
18456586
2022-08-11
用途:
造園工事の砂利敷き時
翠松園 様 (建設業・工事業)

寸法を合わせてカットする時に赤い点があって曲がらない良い。

対象商品:
18456577
2021-10-18
用途:
自宅の雑草対策

少し高価ですがザバーンが一番長持ち!

長期にメンテナンスが楽チンになります。

破れないので、上から砂利でも置けば10年は軽く持つと思います。

対象商品:
18456586
2021-08-28
用途:
庭の防草
不動産業

庭の防草に敷きました。今のところ草が生えてくる事はありません。
表面の繊維があります。
小さい枯れ葉が落ちた時に繊維に引っ掛かり箒ではいても取りのぞきにくいです。
表面がツルッとしてたら使いやすいかな?と思いました。

対象商品:
18456577
2020-12-03
用途:
敷石の下面で防草
農・林・水産業

昨夏に設置使用しました。草も出ることなく想像通り、良い効果を上げています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする